ホンダ スペイシー125 [125cc] 1995-00年式 バッテリー ACDelco製
JF04 ■モデル名:CHA125S/W
ホンダ スペイシー125 [125cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1995 ~ 1997 | JF04 1000001 ~ 1099999 | 1995/8月 フルモデルチェンジ Fディスクブレーキ。新設計フレーム。 メットインスペース装備。 カラー設定 ・パールシーシェルホワイト ・キャンディグレイスフルパープル |
1998 ~ 2000 | JF04 1100001 ~ 1199999 | カラー追加 ・メタルブラウンメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
---|---|---|---|---|---|
DTX9-BS | 1個 | 12 | 8 | 150×87×105 | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ