ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式 バッテリー 古河電池製

輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,060
スプロケット
二次減速比
プラグ
SILMAR8C9 本数 2
全幅 724
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,098
ブレーキ
備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 STD(165kg)・STD ABS(168kg)
2016年末
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
デュアルLED採用。
サスペンションF倒立タイプ、R5段階プリロード調整可能プロリンクを採用。
ブレーキ前後ABSタイプ設定。
カラー設定
・ホンダレーシングレッド
・マットガンパウダーブラックメタリック
2018 ~ 2018 2018/3月発表
カラー追加
・ブラックフリーダム(新色)
・ブレイブリーマットレッド(新色)
・ホンダレーシングレッド
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ7S 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 70

戻る ページ 1 次へ