ホンダ 並行輸入 ADV150 [150cc] 2020-21年式 バッテリー 古河電池製
輸入車(タイ/インドネシア)PGM-FI
ホンダ 並行輸入 ADV150 [150cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2020 ~ 2021 | ~ | 水冷4stOHC単気筒。 バッテリーYTZ6V フェデラル製タイヤ セキュリティアラーム有 フロントフォーク反射板無 予備電源コネクタ無 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ6V | 1個 | 5(10時間率) | YTZ6V | FTZ6V | 70 |
戻る ページ 1 次へ