ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 バッテリー 古河電池製
AF55 ■モデル名:CHF50-1/2/3/4/5/7 (スペシャル)CHF50S7
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | AF55 ~ | スペシャルカラー:パールシーシェルホワイト×シャスタホワイト |
| 2003 ~ 2003 | AF55 ~ | スペシャルカラー:キャンディーグレイスフルレッド×ベージュ |
| 2003 ~ 2003 | AF55 ~ | 新色:パールシーガルブルー |
| 2004 ~ 2004 | AF55 ~ | マイナーチェンジ |
| 2005 ~ 2006 | AF55 ~ | スペシャル 左右ミラーにシルバーメッキ・専用メーターパネル採用 |
| 2001 ~ 2001 | AF55 1000001 ~ | 2001/1月 水冷4stOHC単気筒。 |
| 2007 ~ 2007 | AF55 1400001 ~ | 2007/3 STD |
| 2007 ~ 2007 | AF55 1600001 ~ | スペシャル カラー設定 ・ハイビスカス(2007/03/06) ・グロスカムフラージュ(2007/1/22) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ7S | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
戻る ページ 1 次へ