ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式 バッテリー 古河電池製
NC39 ハイパーVTEC SPEC1 ■STD
ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 1999 | NC39 1000001 ~ 1007220 | 19992/月 フルモデルチェンジ ハイパーVTEC可変バルブシステム搭載。エキゾーストエアインジェクションシステム(平成12年排出ガス規制対応)。 ホイールベース35mm短縮、エンジン搭載位置10mmダウン(従来VersionS比)。 電気式メーター、前後ラジアルタイヤ装備、など。 カラー設定 ・フォースシルバーメタリック(ストライプ) ・キャンディフェニックスブルー ・ブルー |
| 2000 ~ 2000 | NC39 1010000 ~ 1019999 | 2002/2月 マイナーチェンジ 盗難抑止強化コンビネーションスイッチ装備(ハンドルロック機構とシリンダー改良)、Rショックスプリング色変更(ブラック→レッド)。 カラー変更 ・イタリアンレッド(ストライプ) ・キャンディフェニックスブルー(継続) ・フォースシルバーメタリック(継続) |
| 2001 ~ 2001 | NC39 1020001 ~ 1029999 | 2001/1月 カラー変更 ・ブラック(復活) ・キャンディフェニックスブルー(継続) ・フォースシルバーメタリック(継続) 継続色はタンデムステップホルダー色変更(シルバー→ブラック) カラーオーダープラン設定あり。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ