ホンダ NS-1 [50cc] 1995-01年式 バッテリー 大阪魂製
AC12 後期型 丸目2灯 ■モデル名:NSB50S/T/V/W
ホンダ NS-1 [50cc] 1995-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1995 ~ 1995 | AC12 1300001 ~ 1308726 | 1995/2月 フルモデルチェンジ 丸目2灯式(常時点灯)、Fウィンカーカウル埋込式→外付式へ、CDIバッテリー点火へ変更、新設計パルサー搭載。 インテークチャンバー追加、スパークプラグ変更、など。 カラー変更 ・ロスホワイト×レッド(NSB50S)トリコロール、通称ガンダムカラー ・ブラック(NSB50S2) |
1996 ~ 1996 | AC12 1400001 ~ 1405306 | 1996/1月 カラー変更 ・ファイティングレッド(NSB50T) ・ブラック(NSB50T2) |
1997 ~ 1997 | AC12 1500001 ~ | 1996/12月 カラー変更 ・ファイティングレッド(NSB50V) ・スパークリングシルバーメタリック(NSB50V2) |
1998 ~ 2001 | AC12 1600001 ~ 1699999 | 1998/1月 カラー変更 ・ピュアレッド(NSB50W3) ・スパークリングシルバーメタリック(NSB50V2継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)


【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.2 |
戻る ページ 1 次へ