ホンダ 並行輸入 Air Blade 125 [125cc] 2020-20年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

輸入車(ベトナム)eSP CBSコンビブレーキ ■STD・SpecialEdition

ホンダ 並行輸入 Air Blade 125 [125cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 687
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,091
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 SpecialEdition
2020 ~ 2020 STD 5代目
水冷SOHC4st。eSP。
CBS(コンバインドブレーキシステム)。
LEDヘッドライト。プロジェクターヘッドライトシステムをデュアル装備。
LEDテール&ストップランプ装備。透明アウターレンズ、赤色LED。
メーターLCDモニター採用。大容量メットイン装備。
Fサステレスコピックタイプ、Rサスツインショック。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 質量(kg) 端子形状 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98308 1個 DYTZ6V 1.93 A ケース:114×106×71

戻る ページ 1 次へ