ホンダ ドリーム50 [50cc] 1997-01年式 バッテリー TAKEGAWA(武川)製

AC15 ■モデル名:CB50V

ホンダ ドリーム50 [50cc] 1997-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC15 原動機型式 AC15E 4st単気筒
フレームNo AC15 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 18 40L WT 2.50 - 18 40L WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,830
スプロケット
12 43 二次減速比 3.580
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 112 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
82
レベル
(mm)
162
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 AC15 1000001 ~ CB50V
1998 ~ 2001 AC15 1100001 ~ CB50V
純正CDIユニット変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 4.36(22)

【特長】液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
05-11-0015 1個 2.5 YTR4A-BS 49 114

戻る ページ 1 次へ