ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式 バッテリー AZ BATTERY製
JF02 ストライカー ■モデル名:CH125CD-1/CF
ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1983 ~ 1984 | JF02 1100001 ~ 1116707 | スペイシー125ストライカー 1983/3月 スペイシーシリーズ最上級車種 水冷4サイクルエンジン搭載。 ヘッドライト(12V45/45Wハロゲン)採用。ハンドル手元ヘッドライト切換スイッチ操作で自動的に照射・収納可能ばリトラクタブルタイプ。 エアロボディ、レッグシールド、ダブルシート装備。 |
1985 ~ 1986 | JF02 1300001 ~ 1305385 | スペイシー125ストライカー 1985/8月 マイナーチェンジ ワイドレシオトルクセンサー付Vマチック(無段変速)新採用。前後クッションストローク改良したサスペンション採用。 ブラックレザーシート、グラブバー付Rキャリア新採用、スピードメーター液晶メーター→大型指針式へ。 12V9AHバッテリー。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478

AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ATB9-B-SMF | 1個 | 9 | YB-9B | 77 | 139 |
戻る ページ 1 次へ