ホンダ CB125T [125cc] 2001-02年式 バッテリー AZ BATTERY製

JC06 ■モデル名:CB125T1

ホンダ CB125T [125cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-JC06 原動機型式 JC06E 4st2気筒 空冷
フレームNo JC06 - 1600001 ~ 1699999 排気量 124
タイヤ
3.00 - 18 47P TL 3.25 - 18 52P TL
バッテリー FB9-B 全長 2,060
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
194.3
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 JC06 1600001 ~ 1699999 2001/2月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC2気筒。15PS/11,000rpm。
国内排出ガス規制対応。エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)新採用、キャブレターセッティング変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB9-B-SMF 1個 9 YB-9B 77 139

戻る ページ 1 次へ