ホンダ 250T マスター [250cc] バッテリー AZ BATTERY製
ホンダ 250T マスター [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478

AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ATB9-B-SMF | 1個 | 9 | YB-9B | 77 | 139 |
戻る ページ 1 次へ