ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式 バッテリー HONDA(FURUKAWA)製
AF61 STD/デラックス ■モデル名:NVS501SH1から7
ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2002 | AF61 1000001 ~ 1199999 | 3.8ps空冷4stエンジン搭載中国生産低価格メットインスクーター 前後連動コンビブレーキ装備 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・シグマシルバーメタリック ・パールキャンサーホワイト ・キャンディルーシッドレッド ・オリオンイエロー ・スピカピンクメタリック ・アンタレスグリーンメタリック ・トーラスグレーメタリック |
2002 ~ 2003 | AF61 1000001 ~ 1199999 | カラー追加 ・イプシロンブルーメタリック ・シリウスブルーメタリック |
2004 ~ 2004 | AF61 1200001 ~ 1399999 | エンブレム変更 カラー追加 ・オベロングリーンメタリック ・レプスピンクメタリック ・パールジェミニブルー |
2004 ~ 2004 | AF61 1200001 ~ 1399999 | スペシャル TODAY(NVS501SH4)のスペシャルカラー仕様 ・パールクエンチイエロー |
2005 ~ 2005 | AF61 1400001 ~ 1499999 | 二輪車リサイクルマーク貼付開始。 |
2006 ~ 2006 | AF61 1500001 ~ | グラフィック&カラー変更 車体同色シート下センターカバー、ブラックフロアーステップ。 ・パールプロキオンブラック ・シグマシルバーメタリック ・パールジェミニブルー ・レプスピンクメタリック ・トーラスグレーメタリック ・シリウスブルーメタリック |
2006 ~ 2006 | AF61 1500001 ~ | デラックス TODAY(NVS501SH6)のラグジュアリー仕様 専用エンブレム、ピンストライプ付きレッグシールド、ツートンカラーシート(ブラック×ブラウン)装備 カラー設定 ・シグマシルバーメタリック ・ペルセウスブラウンメタリック |
2007 ~ 2007 | AF61 1600001 ~ | デラックス 2007/2月 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
出荷目安:7日
HONDA(FURUKAWA)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTH4L-BS(液入充電済) | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | 70 | 113 |
戻る ページ 1 次へ