ホンダ ジャイロUP [50cc] 2000-07年式 バッテリー BSバッテリー製

TA01 3輪ビジネス

ホンダ ジャイロUP [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-TA01 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA01 - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007 TA01 1700001 ~ (新型_Y型)
2000/2月 マイナーチェンジ
排出ガス規制適合。
Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。
二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTX4L+ 1個

戻る ページ 1 次へ