ホンダ VFR800 [800cc] 2000-01年式 バッテリー BSバッテリー製
RC46 PGM-FI ■STD
ホンダ VFR800 [800cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | RC46 1050001 ~ | STD(F1Y)/速度警告灯付(F1Y2) 2000/1月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHCV型4気筒。 先進排出ガス浄化システム三元触媒HECS3採用。 盗難防止強化ハンドルロック機構、強化キーシリンダー採用、など。 前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。 カラー設定 ・スパークリングシルバーメタリック |
| 2001 ~ 2001 | RC46 1050001 ~ | STD 2000/10月 カラー変更 ・アキュレートシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ12S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ