ホンダ VTR-F [250cc] 2014-17年式 バッテリー BSバッテリー製
MC33 ハーフカウル ラジアルタイア PGM-FI
ホンダ VTR-F [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2014 ~ 2016 | MC33 1600001 ~ | 2014/7月 マイナーチェンジ ラジアルタイア採用。Rタイヤ偏平率変更(70%→60%)。 Rサスセッティング変更。 フレームシルバー、ホイールゴールド採用。 カラー設定 ・パールコスミックブラック(継続) ・パールサンビームホワイト(継続) |
2017 ~ 2017 | MC33 1700001 ~ | 16/10月 カラー変更 ・マットガンパウダーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BTZ7S | 1個 | 113 | 70 | 105 | A |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
BTZ7S | 1個 | ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合 |
戻る ページ 1 次へ