ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 バッテリー BSバッテリー製

AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7

ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF62 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF62 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台)
カラー設定
・イプシロンブルーメタリック
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産輸入
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様
・アットアクシスグレイメタリック
カラー設定
・シグマシルバーメタリック
・オリオンイエロー
・シリウスブルーメタリック
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産輸入
二輪車リサイクルマーク貼付開始。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・パールキャンサーホワイト
・キャンディルーシッドレッド
2006 ~ 2006 AF62 1200001 ~ 1299999 中国生産輸入
グラフィック&カラー変更
ツートンカラー仕様は廃止。
ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・キャンディルーシッドレッド
・シグマシルバーメタリック
・パールジェミニブルー
2007 ~ 2007 AF62 1300001 ~ 1399999 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTX4L+ 1個

戻る ページ 1 次へ