ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
PF01 ABS ■モデル名:FJS600A4/5/7
ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | PF01 ~ | カラー変更 前後ゴールドカラーアルミフレーム Rブレーキキャリパーをゴールドに |
| 2004 ~ 2004 | PF01 1300001 ~ | 2004/3月 マイナーチェンジ Tモード採用 メーターデザインを一新(発光表示他) 大径フロントディスクブレーキ(φ276mm)を全機種に採用 |
| 2005 ~ 2006 | PF01 1400001 ~ | カラー変更 |
| 2007 ~ 2007 | PF01 1500001 ~ | STD共通カラー ヘッドライトリフレクターをブルーコート 上部にポジションランプ配置 Fブレーキキャリパーをゴールドに |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ12S | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 87 |
戻る ページ 1 次へ