ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式 バッテリー NBC製
SC57 PGM-DSFI ■STD・Special Edition
ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | SC57 1000001 ~ 1099999 | STD 2004/4月 PGM-DSFI採用。 センターアップマフラー、ユニットプロリンクサス、HESD(電子制御ステアリングダンパー)採用。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。 カラー設定 ・ウイニングレッド ・パールフェイドレスホワイト |
| 2005 ~ 2005 | SC57 1100001 ~ 1199999 | Special Edition 2004/11月 サイドカウルの両側に「Repsol」の文字 カラー設定 ・パールセイレンブルー |
| 2005 ~ 2005 | SC57 1100001 ~ 1199999 | STD 2004/10月 マイナーチェンジ 燃料タンクカバーにオーバーコートクリア塗装、ハザードランプ標準装備。 カラー追加 ・キャンディタヒチアンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ