ホンダ INTEGRA インテグラ [700cc] 2012-13年式 バッテリー NBC製
RC62 [669cc] PGM-FI ■DCT ABS・Special Edition
ホンダ INTEGRA インテグラ [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2012 ~ 2012 | RC62 1000001 ~ 1099999 | 2012/4月 STD DCT ABS 第二世代デュアルクラッチトランスミッション初搭載。コンバインドABS。 ダイヤモンドフレーム採用。 個性的なV字型フロントフェイス。 大型シート&フロアステップ、前後2分割シート、ホンダ独自の盗難抑止機構搭載。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・キャンディーグレイスフルレッド-U ・パールコスミックブラック |
2013 ~ 2013 | RC62 1100001 ~ | 2013/3月 Special Edition(限定販売) 特別カラー車、ボディにローコントラストストライプ。 ・マットガンパウダーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
MOG-12ZS | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 3.7 |
戻る ページ 1 次へ