ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2021-25年式 バッテリー NBC製
SC54 PGM-FI ABS ■STD・SP
ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2025 ~ 2025 | SC54 ~ | SP Final Edition Ohlinsサス・bremboブレーキ 全長2220×幅795×高135×266kg 2025/2月 初代モデルをイメージしたカラーリング採用。 燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。 燃料タンク側面のデザインにHondaロゴのステッカー採用。 ゴールドカラーのドライブチェーン採用。 シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。 専用のフロントフォークとリアサスペンション、フロントキャリパーを採用。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト |
2025 ~ 2025 | SC54 ~ | STD Final Edition 全長2220×幅795×高1125×266kg 2025/2月 初代モデルをイメージしたカラーリング採用。 燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。 燃料タンク側面のデザインにHondaロゴのステッカー採用。 ゴールドカラーのドライブチェーン採用。 シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。 フロントフォークのボトムケースをバフクリア塗装仕上げとしています。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
2021 ~ 2022 | SC54 2600001 ~ | STD 全長2220×幅795×高1125×266kg 2021/3月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC直列4気筒。 電子制御デバイス採用。 TBW(スロットルバイワイヤシステム)採用、HSTC(Hondaセレクタブル トルク コントロール、クルーズコントロール採用。エマージェンシーストップシグナル採用。 グリップヒータ、ETC2.0車載機、USBソケットなど、標準装備。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト フレーム:レッド、クランクケースカバー:ゴールド ・ベータシルバーメタリック フレーム、クランクケース:ブラック |
2021 ~ 2022 | SC54 2600001 ~ 2699999 | SP Ohlinsサス・bremboブレーキ 全長2220×幅795×高1135×266kg 2021/3月 モデルチェンジ カラー設定 ・パールホークスアイブルー(シートにレッドのステッチ) ・キャンディークロモスフィアレッド(シートにレッドのステッチ) |
2023 ~ 2023 | SC54 2700001 ~ | 30th Anniversary(SPベース) 2022/12月 30周年記念「プロジェクトBIG-1」 燃料タンク上面に30周年記念ロゴ。 メインフレームにメタリックレッド採用。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト |
2023 ~ 2023 | SC54 2700001 ~ | SP Ohlinsサス・bremboブレーキ 2022/12月 カラー変更 ・パールホークスアイブルー |
2023 ~ 2023 | SC54 2700001 ~ | STD 2023/1月 カラー変更 ・デジタルシルバーメタリック |
2024 ~ 2024 | SC54 2700001 ~ | SP Ohlinsサス・bremboブレーキ 全長2220×幅795×高1135×266kg 2024/5月 グラフィック変更、タンク・テールカウル(白×赤×ゴールド×ネイビーグラフィック)、赤フレーム採用。 カラー変更 ・パールサンビームホワイト(新色) ・パールホークスアイブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ