ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式 バッテリー NBC製
PF01 ABS ■モデル名:FJS600A4/5/7
ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | PF01 ~ | カラー変更 前後ゴールドカラーアルミフレーム Rブレーキキャリパーをゴールドに |
| 2004 ~ 2004 | PF01 1300001 ~ | 2004/3月 マイナーチェンジ Tモード採用 メーターデザインを一新(発光表示他) 大径フロントディスクブレーキ(φ276mm)を全機種に採用 |
| 2005 ~ 2006 | PF01 1400001 ~ | カラー変更 |
| 2007 ~ 2007 | PF01 1500001 ~ | STD共通カラー ヘッドライトリフレクターをブルーコート 上部にポジションランプ配置 Fブレーキキャリパーをゴールドに |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12ZS | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 3.7 |
戻る ページ 1 次へ