ホンダ マグナ750 [750cc] 1993-98年式 バッテリー VARTA(バルタ)製

RC43 ■モデル名:VF750CR

ホンダ マグナ750 [750cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC43 原動機型式 RC35E V型4気筒 水冷
フレームNo RC43 - 1000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/80 - 17 61V TL 150/80 - 15 70V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,365
スプロケット
16 39 二次減速比 2.437
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 xam(530_118),RK(97- 530_118),EK 9(525_112),DID(525_118)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 スロットル:1050/1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
521
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 RC43 ~ カラー追加
1993 ~ 1998 RC43 1000001 ~ 1993/7月
水冷DOHC4サイクルV型4気筒。
VP(バキューム・ピストン)型キャブレター採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX12 1個 87 150 130 FA/液入

戻る ページ 1 次へ