ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式 バッテリー VARTA(バルタ)製
RH09 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS
ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | RH09 1000001 ~ | DCT ABS(224kg) 2021/2月 フルモデルチェンジ カラー設定 ・グランプリレッド ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2021 ~ 2022 | RH09 1000001 ~ | STD ABS(214kg) 2021/2月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。ユーロ5適合。 エアクリーナー新設計、吸気ダクト開口部を車体側面に変更。 バッテリーなどの部品配置の見直し。 TBW(スロットルバイワイヤシステム)新採用。 セグメントLCDメーター、23Lラゲッジボックス、エマージェンシーストップシグナル、盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)搭載。 LED採用ヘッドライト/テールランプ/ウインカー、ETC2.0車載器、グリップヒーター装備。 アシストスリッパークラッチ新採用。(マニュアルトランスミッション仕様のみ) カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・グランプリレッド ・パールグレアホワイト |
| 2023 ~ 2023 | RH09 1100001 ~ | STD ABS(214kg) DCT ABS(224kg) 2023/1月 カラー変更 ・パールディープマッドグレー(新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(新色) ・パールグレアホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ12S | 1個 | 87 | 151 | 110 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ