ホンダ シャドウ750 [750cc] 2004-07年式 バッテリー VARTA(バルタ)製

RC50 ■モデル名:VT750C4/C5/C6/C7/CA4/CA5

ホンダ シャドウ750 [750cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC50 原動機型式 RC50E V型2気筒 水冷
フレームNo RC50 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ12S 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 252
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1040 ブレーキ前:ダイレクト(L)1100 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
469±2.5 /
レベル
(mm)
105 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 RC50 ~ 2007/4月 期間限定受注モデル
・パールフェイドレスホワイト(ツートン)
2004 ~ 2004 RC50 1000001 ~ 1099999 2003/12月 フルモデルチェンジ
新設計フレーム、ホイールベース30mm延長、シート高15mm下。
大型鞍型シート採用。チェーン方式→シャフトドライブ方式へ。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・アキュレイトシルバーメタリック
・ブラック
2005 ~ 2005 RC50 1100001 ~ 1199999 2004/11月 マイナーチェンジ
リアホイールハブバフ仕上、SPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム燃料タンク両サイドへ。
カラー変更
・ブラック(タンク上部シルバーピンストライプ
・パールフェイドレスホワイト×インディグレーメタリック(ツートン)
2006 ~ 2006 RC50 1200001 ~ 2006/2月 カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ12S 1個 87 151 110 FA/液入

戻る ページ 1 次へ