ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式 バッテリー VARTA(バルタ)製

MC34 モノトーン ハンドル幅短縮、ゼッケンプレート小型化(トリコロール従来継続)

ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1200001 ~ 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MC34 1200001 ~ 1229999 2003/3月 マイナーチェンジ
トリコロールのスタイルは継続。
2003 ~ 2003 MC34 1200001 ~ 1229999 2003/3月 マイナーチェンジ
モノトーンタイプのゼッケンプレート型サイドカバー小径化、ハンドル幅短縮、形状変更。
全タイプのメーターカバーやヘッドライトカバー、タンクキャップ他にシルバークロームメッキ加工、など。
バッテリー12V-4Ah。
カラー設定
・トリコロール
・キャンディタヒチアンブルー
・キャンディグローリーレッド
・ブーンシルバーメタリック
2004 ~ 2004 MC34 1300001 ~ 1399999 2004/1月
カラー変更
・キャンディグブレイズオレンジ(新色)
・キャンディタヒチアンブルー
・ブーンシルバーメタリック
・トリコロール
2005 ~ 2006 MC34 1400001 ~ 1499999 2005/1月
全タイプともホイール、Fフォークケースにブラック採用。
トリコロールはホワイトのリアフェンダー、ブラックのハンドルバー採用。ソリッドカラーのタンクストライプを廃した。
カラーオーダープラン設定あり。
カラー変更
・バージンベージュ
・キャンディタヒチアンブルー
・ブラック
・トリコロール(タンク色変更)
2007 ~ 2007 MC34 1500001 ~ 1599999 STD(ソリッドカラー)
2006/11月
フロントフェンダー、バックミラーをブラック、Rサスとプラグキャップをイエローに変更。
カラーオーダー廃止。
カラー変更
・グラファイトブラック
・キャンディーブレイズオレンジ
・キャンディータヒチアンブルー
2007 ~ 2007 MC34 1500001 ~ 1599999 トリコロールタイプ(大型サイドカバー・幅広ハンドル)
2006/11/17
ツートンカラーシート採用、タンクマークをイエローに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX5L 1個 70 113 105 FA/液入

戻る ページ 1 次へ