ホンダ シャドウカスタム [400cc] 2009-09年式 バッテリー BROAD製
NC45 PGM-FI ■モデル名:VT400C29/C2F9
ホンダ シャドウカスタム [400cc] 2009-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2009 ~ 2009 | NC45 1000001 ~ | 2008/11月 タイプ追加 新設計水冷4stOHCV型2気筒エンジン搭載。PGM-FI採用。 平成19年国内2輪車排出ガス規制適合、キャタライザー内蔵デュアルマフラー採用。シャフトドライブを採用。 大径21インチFホイール、前後ショートフェンダー採用、など。 カラー設定 ・キャンディタヒチアンブルー×ロスホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG10ZS | 1個 | YTZ10S | FTZ10S | 8.6 | 149 |
戻る ページ 1 次へ