ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 バッテリー BROAD製
SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS(247kg) コンバインドABS(前後輪連動) |
2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS無し(243kg) 2010/2月 Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定 空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。 キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。 2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディーグローリーレッド ・ダークネスブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,698
税込¥10,668

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG14ZS | 1個 | YTZ14S | - | 11.2 | 150 |
戻る ページ 1 次へ