ホンダ 並行輸入 CBF190R [190cc] 2016-16年式 バッテリー BROAD製
輸入車(中国 新大洲ホンダ)PGM-FI ABS
ホンダ 並行輸入 CBF190R [190cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2016 | ~ | ストリートファイター シリーズ STD/SPORTY/SPORTY HRC 空冷4stOHC単気筒(CBF190R,CBF190TR車体、エンジン共用)。最高出力16ps/8,000rpm、トルク1.6kg-m/7,000rpm。 ラジアルタイヤ。 灯火類(ヘッドライト、テールランプ、ウインカーなど)LED採用。 フルデジタルメーター、ギヤポジションインジケーター装備。 スラントデザインヘッドライト、セパレートハンドルなど採用。 スプロケット45丁、チェーン428サイズノンシールチェーン採用。 カラー設定(STD)ソリッド ・ブラック ・ホワイト カラー設定(SPORTY)ツートーン フロントフォーク、ブレーキ、エンジンカバーなど要所ゴールドパーツ採用。 ・レッド×ブラック ・ブラック×シルバー カラー設定(SPORTY HRC) ・トリコロール |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG7L-BS | 1個 | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 7 | 113 |
戻る ページ 1 次へ