ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式 バッテリー BROAD製
輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | ~ | STD(165kg)・STD ABS(168kg) 2016年末 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 デュアルLED採用。 サスペンションF倒立タイプ、R5段階プリロード調整可能プロリンクを採用。 ブレーキ前後ABSタイプ設定。 カラー設定 ・ホンダレーシングレッド ・マットガンパウダーブラックメタリック |
2018 ~ 2018 | ~ | 2018/3月発表 カラー追加 ・ブラックフリーダム(新色) ・ブレイブリーマットレッド(新色) ・ホンダレーシングレッド ・マットガンパウダーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG7ZS | 1個 | YTZ7S | FTZ7S | 6 | 113 |
戻る ページ 1 次へ