ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式 バッテリー BROAD製

NC30 丸目2灯 左出しアップマフラー ■モデル名:VFR400R3K/L/N

ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC30 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC30 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,985
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
ER9EH 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110 NC30-1100001以降は♯115+♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
450
レベル
(mm)
90
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 NC30 ~ 1014269 1990/2月 マイナーチェンジ
前後サスペンション構造変更。
速度警告灯付、無しあり。
グラフィック&カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド×ダカールブルー(トリコロール)
・ボストークシルバーメタリック×グラニットブルーメタリック
1989 ~ 1989 NC30 1000001 ~ 1989/1月 モデルチェンジ
水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。
小径点火プラグ(直径8mm)採用、吸排気ポート形状変更、ダイレクトロッカーアーム方式採用。
デュアルヘッドライト、左出しアップマフラー新採用、など。
速度警告灯付、無しあり。
1991 ~ 1991 NC30 1050001 ~ 1059240 1991/1月 カラー変更
1992 ~ 1992 NC30 1100001 ~ 1991/12月
速度警告灯付、無しあり。
グラフィック変更(ブラッシュ刷毛塗り模様採用)。
カラー変更
・トリコロール
・ブラック×レッド
1992 ~ 1995 NC30 1100001 ~ エンデュランススペシャルカラー
1992/7月
92年コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦「OKI HONDA RACING」RVF750イメージのカラーパターン採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.10(91)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7A-BS 1個 YTX7A-BS FTX7A-BS 7 149

戻る ページ 1 次へ