ホンダ CT110 ハンターカブ [110cc] 1981-87年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製

JD01 トレッキングモデル

ホンダ CT110 ハンターカブ [110cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD01 原動機型式 JD01E 4st単気筒 空冷
フレームNo JD01 - ~ 排気量 105
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 2.75 - 17 4PR WT
バッテリー 6N4-2A-8 全長 1,905
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 -83年 100リンク
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6v 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 RP30
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1987 JD01 ~ トレッキングモデル
空冷4st単気筒。
現在は、海外でのみ販売
オーストラリアでは郵便配達車として使用されている。
大型キャリア・アップマフラー
スキッドプレート装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン428(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.50(12)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
428SH-100L 1本 428 鉄色 100L CT110 ハンターカブ 1981-1987年式:83年までに適合

2. ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:7日
RK JAPAN ノンシールチェーン428(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.50(12)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
428SH-110L 1本 428 鉄色 110L 58

戻る ページ 1 次へ