ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DID製

HC07 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1000001 ~ 1599999 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 HC07 1000001 ~ STD
2002/2月
エイプ50の車体基本、排気量100ccとしたモデル。
直立型空冷4stOHC単気筒、リターン式5速ミッション。バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
※カラーオーダープランあり。
2003 ~ 2005 HC07 1100001 ~ デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004/1月 XZ1004 1200001-
2004 ~ 2005 HC07 1200001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2005 HC07 1300001 ~ 1399999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 HC07 1300001 ~ 1399999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD スペシャル
2008/1月
クロームメッキヘッドライトカバー、パイピング付ツートンシート、ゴールドの前後ホイール装備、など。
ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。
・パールコーラルリーフブルー
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD
2008/1月
カラー変更
・プラズマイエロー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 デラックス
2008/1月
燃料タンクとサイドカバーにストライプ。前後ホイールをゴールドに。
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
・インディーグレーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-110L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ スチール

2. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-104 1本 420D クリップジョイント 1個 NSR80、XLR80R、APE100、バーディー50(FR50)、KX60 スチール

3. ノンシールチェーン 420NZ3 DID

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420NZ3 1本
レビュー: 4.81(53)

【特長】420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。ノンシールの域を超えた長寿命

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
420NZ3 SDH-110RB G&G 1本 420 ゴールド 12.7 RJ

4. ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン スタンダード 420DS 1本
レビュー: 4.65(17)

【特長】スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
420DS-110RB 1本 420 110 クリップ スチール

5. ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン スタンダード 420DS 1本
レビュー: 4.65(17)

【特長】スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
420DS-104RB 1本 420 104 クリップ スチール

6. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-110L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ ゴールド&ブラック

7. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
420D-104 1本 420 クリップジョイント 1個 ゴールド/ブラック 104

8. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
420D-104 1本 420 クリップジョイント 1個 シルバー 104

9. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.75(163)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-110L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ シルバー

10. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
6営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
420NZ3 SDH-104RB G&G 1本 420 104 ゴールド クリップ

戻る ページ 1 次へ