ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1985-85年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DAYTONA(デイトナ)製

AF09 フルカバードサイドトランク仕様 5.4ps ■NB50MF

ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1985-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF09 原動機型式 AF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF09 - 1300017 ~ 1395083 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR(4PR) WT 2.75 - 10 2PR(4PR) WT
バッテリー / 全長 1,595
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 57
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 AF09 1300017 ~ 1395083 1985/5月
空冷2サイクル。5.0ps/6000rpm→5.4ps/6500rpmへ。
吸排気系を改良。
前輪トレーリング式ボトムリンクサスペンション、前後輪に油圧ダンパー。
セルフ/キック併用式新採用。
キーロック付きインナボックス採用。
セルスターター、MFバッテリー、ハロゲンヘッドライト(30W/30W)採用。
タイヤサイズ、2.75-10-2PRまたは2.75-10-4PR。(FR共通)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95424 1本 ホンダ DIO/SP(89)((AF18)SK50MK)、DJ1/R/L、5.4PSタクト(85)※AF09-1300012~適合、パックスS、パックスクラブ DIO/SP(89)((AF18)SK50MK) 73

戻る ページ 1 次へ