ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DAYTONA(デイトナ)製

JF31 国内モデル PGM-FI ■(STD)NSC110WHB/WHD

ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF31 原動機型式 JF31E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF31 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
58±1.0 /
レベル
(mm)
92 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 JF31 1000001 ~ 1099999 2011/7月
空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。
マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。
アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。
カラー設定
・キャンディーアルジャブルー
・ボスグレーメタリック
・キャンディールーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールホワイト
2013 ~ 2014 JF31 1100001 ~ 2013/5月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キョウカVベルト/DIO110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) キョウカVベルト/DIO110 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発されたデイトナ強化Vベルト。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴム+高弾性耐熱配合ゴムの2重構造とし、ベルトスリップを軽減するハイグレードな仕上がりです。心線は100%アラミド繊維使用(※他の心線素材を使用している商品も一部あり)。更に上ゴム、下ゴムにもアラミド繊維を配合し、Vベルトに要求される耐側圧剛性、引張強度、耐スリップ性を向上。各材料の配合率などは各メーカー車両のエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。テストの結果、アラミド心線以外の素材で性能の出た一部の商品については、他の心線素材+異種高弾性ゴムを使用しています。スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化にさらに対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。・上面、下面には高耐久帆布使用。・底ゴム(アラミド繊維配合高弾性ゴム):耐摩耗性に優れる。・心線(アラミド繊維使用):伸びに強い。・下ゴム(アラミド繊維配合):耐摩耗、側圧剛性に優れる。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。芯線は100%アラミド繊維使用。(1部未使用のモデルもあります)更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側圧剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長はスリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等に設定されています。側面と回転方向にベストの耐久性を確保。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 主な適合車種
75788 1個 Dio110 JF31(国内仕様)

戻る ページ 1 次へ