ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製
AF68 4st STD/スペシャル(限定販売) PGM-FI搭載■モデル名:NSK50SH8/9/A/B/E
ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | AF68 1000001 ~ 1099999 | マイナーチェンジ 排出ガス規制適合 電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)搭載 |
| 2008 ~ 2008 | AF68 1100001 ~ 1199999 | |
| 2009 ~ 2009 | AF68 1200001 ~ 1299999 | カラー変更 |
| 2010 ~ 2010 | AF68 1200001 ~ 1299999 | STD 前後ホイールをブラック、両サイドに新デザインのDioロゴステッカー採用。 カラー変更 ・キャンディーアルジャブルー/パールキャンサーホワイト |
| 2010 ~ 2010 | AF68 1200001 ~ 1299999 | スペシャル(限定発売) カラー変更 ・ヘビーグレーメタリック-U Dioロゴステッカーはゴールド |
| 2011 ~ 2011 | AF68 1300001 ~ | スペシャル(1000台限定発売) シャンパンゴールドカラーのホイールやゴールドカラーのロゴステッカーを装備 カラー変更(パールツインクルブラック) |
| 2011 ~ 2011 | AF68 1300001 ~ | 一部改良 エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性 カラー変更(パールアメジストパープル) |
| 2013 ~ 2016 | AF68 1400001 ~ | カラー変更 ・マットアクシスグレーメタリック/アズキブラウンメタリック/パールコットンアイボリー(新色) ・デジタルシルバーメタリック/パールアメジストパープル(継続色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
KITACO
ケブラードライブベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1077300 | 1本 | ホンダ | ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ | 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 | 73 |
戻る ページ 1 次へ