ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製
AF70 PGM-FI ■STD・デラックス・ジョルノスポルト
ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | AF70 1000001 ~ | STD 2011/1月 大きめのヘッドライトとクリアレンズのウィンカー 空冷4stOHC単気筒50ccエンジン搭載 カラー設定(新色含む7色) 2013/1月 スペシャルエディション(期間限定あり) ・マットアクシスグレーメタリック ・パールキャンサーホワイト |
| 2012 ~ 2013 | AF70 1200001 ~ | ジョルノ・スポルト 2012/1月 スポーティーさを演出するフロント、サイド、リアの各カバーに施されたレッドの専用ストライプ レッドのパイピングを施した専用シート 精悍なホワイトとブラックの2色の車体色 |
| 2014 ~ 2014 | AF70 1300001 ~ | STD 2014/1月 カラー追加 ・オリオンイエロー(新色) ・パールプロキオンブラック |
| 2014 ~ 2014 | AF70 1300001 ~ | デラックス タイプ追加 2014/1月 ツートンカラー採用。 カラー変更 ・スピカピンクメタリック(新色)×パールコットンアイボリー ・パールジェミニブルー(新色)×パールコットンアイボリー ・アズキブラウンメタリック×パールコットンアイボリー ・パールキャンサーホワイト×シグマシルバーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | AF70 1400001 ~ | STD 2014/11月 カラー変更 ・キャンディーコスモスピンク ・アズキブラウンメタリック ・パールコットンアイボリー ・パールプロキオンブラック |
| 2015 ~ 2015 | AF70 1400001 ~ | デラックス 2014/11月 カラー変更 ・スピカピンクメタリック×パールコットンアイボリー ・パールジェミニブルー×パールコットンアイボリー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
KITACO
ケブラードライブベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1077300 | 1本 | ホンダ | ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ | 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 | 73 |
戻る ページ 1 次へ