ホンダ ジョルノクレア [50cc] 1999-01年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製

AF54 4st ■(STD・デラックス):CHX50X/Y/1

ホンダ ジョルノクレア [50cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF54 原動機型式 AF54E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF54 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 AF54 ~ デラックス
ジョルノクレアのラグジュアリー仕様。世界初アイドルストップ機構、コンビブレーキ、センタースタンドオート収納機構、マルチリフレクターヘッドライト装備
2001 ~ 2001 AF54 ~ スペシャル
CHX501
マイルドグレイメタリック/ロッシュグレイ
1999 ~ 2000 AF54 1000001 ~ STD
CHX50X/Y
4.8ps水冷4stエンジン搭載低燃費スクーター

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-1077300 1本 ホンダ ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 73

戻る ページ 1 次へ