ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製
TD01 (中期)2st ■NJ50MDL/N/P/R
ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1991 | TD01 1400001 ~ 1405352 | スタンダード(ウインドスクリーン/リアキャリア付)高1030×93kg ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)高1030×92kg (中期_L型)NJ50MDL1 1989/12月 マイナーチェンジ 強制空冷2サイクル単気筒。 MFバッテリー採用。 フレーム各部、Rキャリア取付部、Rホイール、操舵廻り、駆動系など、強度耐久性向上。 ビルトインタイプグリップヒーター装備車設定。 |
| 1990 ~ 1991 | TD01 1500001 ~ 1514519 | (中期_L型) 駆動系、電装系変更。 TD01-1500001-1514469(2J/A) TD01-1500411-1501208(J) TD01-1500416-1514519(3J/A) |
| 1992 ~ 1992 | TD01 1600001 ~ 1603666 | (中期_N型) 1992/6月 Fタイヤ:3.50-10 41J Rタイヤ:130/90-6 53J カラー変更 ・シャスタホワイト |
| 1993 ~ 1993 | TD01 1700001 ~ 1705707 | (中期_P型) 1993/4月 |
| 1994 ~ 1999 | TD01 1800001 ~ | (中期_R型) 1993/12月 シート、リアフェンダーなどをライトグレー(薄いブルー)、ホイールなどカラー変更。 ホワイトのRスイングカバー装備。 カラー継続 ・シャスタホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
KITACO
ケブラードライブベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1029300 | 1本 | ホンダ | イブバックスS 全車種、DJ-1 全車種、DJ-1-R FNO.AF12-1165422~1309466、DIO/-SP/-SR 全車種、スーパーDIO/-SR/DIOフィット 全車種、DIO-XRバハ 全車種、ライブDIO/-J/チェスタ 全車種、ライブDIO/-SR/-ST 全車種、スーパータクト AF09全車種、タクト/-スタンドアップ AF16/24全車種、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/31全車種、タクト AF51全車種、ジョルノ 全車種、ジュリオ AF52全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1100026~1204934、ジャイロX FNO.TD01-1500411~2099999 | 23100-GG2-751、23100-GZ5-003、23100-GZ5-013、23100-GR1-003、23100-GR1-315、23100-GR7-003、23100-GN2-003 | 73 |
戻る ページ 1 次へ