ホンダ リード [50cc] 1988-97年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製
AF20 NH50
ホンダ リード [50cc] 1988-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1988 ~ 1991 | AF20 1000001 ~ 1073211 | リード50フルモデルチェンジ。 ・フルエアロボディ ・前後トルネードホイール ・メットインスペース装備(現行初期型) |
| 1992 ~ 1992 | AF20 1100001 ~ 1113234 | グラフィック&カラー変更 ・スターライトブルー/メタリック ・ブラックグリーン/メタリック |
| 1993 ~ 1997 | AF20 1200001 ~ | グラフィック&カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KITACO
ケブラードライブベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1039010 | 1本 | ホンダ | リード50 AF20全車種、ブロード50 全車種、キャビーナ50 全車種、ジョーカー50 全車種 | 23100-GW2-003、23100-GW2-013 | 73 |
戻る ページ 1 次へ