ホンダ CRF250M [250cc] 2013-16年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

MD38 PGM-FI ■STD

ホンダ CRF250M [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD38 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD38 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,125
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
683±2.5 633±2.5
レベル
(mm)
38 142
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 MD38 1100001 ~ 1199999 CRF250Lをベースに、前後17インチオンロードタイヤ装着。シート高をCRF250Lより20mm低い855mmに設定。
60/55Wマルチリフレクターヘッドライト、など。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2015 ~ 2016 MD38 1200001 ~ 2色共にシュラウドとサイドカバーにストライプを採用。
フレームとフロントフォークのアウターチューブ、前後のホイールリムにブラックを採用。
カラー変更
・ブラック
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

86件中 81件~86件

並び替え:

81. シールチェーン 520RR/SM シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR/SM シルバー 1本
レビュー: 5.00(12)

【特長】EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (CR;NP) シルバーカラー 。(株)江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520RR/SM(CR;NP) 106L MLJ 1本 シルバー 106L 906 Paso 1989-1990年式:90年に適合 MLJ(カシメジョイント)

82. シールチェーン 520RR/SM シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR/SM シルバー 1本
レビュー: 5.00(12)

【特長】EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (CR;NP) シルバーカラー 。(株)江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520RR/SM(CR;NP) 106L SKJ 1本 シルバー 106L 906 Paso 1989-1990年式:90年に適合 SKJ(圧入式クリップジョイント)

83. ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】EK520サイズ ノンシールチェーン EK520MRD7 (GP;GP) ゴールドカラー 。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、モトクロスレース向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」です。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「2スト ~250cc 4スト ~550ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520MRD7(GP;GP) 106L SPJ 1本 ゴールド 106L 906 Paso 1989-1990年式:90年に適合 SPJ(クリップジョイント)

84. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-110ZB G&G 1本 520 110 カシメジョイント G&G(ゴールド)

85. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別)    
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB 1本

86. ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン ノンシールチェーン 520SR スチール 1本
レビュー: 4.21(28)

【特長】EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR 106L SPJ 1本 スチール 106L 906 Paso 1989-1990年式:90年に適合 SPJ(クリップジョイント)

戻る ページ 1 2 3 次へ