ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2018-25年式 ドライブチェーン・ドライブベルト
AF79 (国内生産)eSP ■(STD)NCY50J-2J/K-2J/N-2J アイドリングストップ機能付 ・(ベーシック)NCY50J-J/K-J,-YA/N-J アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ
ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | AF79 1200001 ~ 1299999 | タクト ベーシック(全長1675×幅670×高1035×78kg) 低シート、アイドリングストップシステム無し 2017/10月 型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。 平成28年国内排出ガス規制対応。 水冷4stOHC単気筒。 カラー変更 ・キャンディーブレイズオレンジ(新色) ・グリントウェーブブルーメタリック ・キャンディーアルカディアンレッド ・ポセイドンブラックメタリック ・マホガニーブラウンメタリック ・フォースシルバーメタリック |
| 2018 ~ 2018 | AF79 1200001 ~ 1299999 | タクト(STD)(全長1675×幅670×高1035×79kg) アイドリングストップシステム 2017/10月 型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。 平成28年国内排出ガス規制対応。 水冷4stOHC単気筒。 カラー変更 ・ヘビーグレーメタリック-U(新色) ・キャンディーノーブルレッド |
| 2019 ~ 2019 | AF79 1300001 ~ | タクト ベーシックSpecial 特別カラー期間限定受注 2019/1月 後部車名ロゴを立体エンブレムへ、フロント社名ロゴをクロムメッキ調へ。 ・ハーベストベージュ |
| 2019 ~ 2021 | AF79 1300001 ~ | タクト ベーシック 2019/2月 カラー変更 ・ボルドーレッドメタリック ・パールグレアホワイト ・ポセイドンブラックメタリック(継続) ・フォースシルバーメタリック(継続) ・グリントウェーブブルーメタリック(継続) ・マホガニーブラウンメタリック(継続) |
| 2019 ~ 2021 | AF79 1300001 ~ | タクト(STD) 2019/2月 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック ・ヘビーグレーメタリック-U(継続) |
| 2022 ~ 2025 | AF79 1400001 ~ | タクト ベーシック 2021/11月 ホイール、フロントフェンダーをブラックへ。 カラー変更 ・パールディープマッドグレー(新色) ・グラファイトブラック(新色) ・ロスホワイト(新色) ・アーベインデニムブルーメタリック(新色) ・ボルドーレッドメタリック(継続) |
| 2022 ~ 2025 | AF79 1400001 ~ | タクト(STD) 2021/11月 カラー変更 ・デジタルシルバーメタリック(新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
KITACO
ケブラードライブベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1077300 | 1本 | ホンダ | ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ | 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 | 73 |
戻る ページ 1 次へ