ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

TD01 (後期)2st STD・BASIC ■NJ50MDY/2/4/5/7

ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-TD01 原動機型式 TD01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TD01 - 2100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,700
スプロケット
二次減速比 3.538
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007 TD01 2100001 ~ 2199999 STD(ウインドスクリーン/前後キャリア付)
(後期_Y型)高1405×100kg
スタンダード・グリップヒーター装備タイプ
1999/12月 マイナーチェンジ
排ガス規制適合。
4.5ps→5.0ps、Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。
二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。
カラー設定
・シャスタホワイト
2002 ~ 2002 TD01 2200001 ~ 2299999 Basic(ウインドスクリーン/リアキャリア無)廉価版
(後期_2型)高1030×99kg
2002/6月
カラー設定
・ファイティングレッド
・シャスタホワイト
2003 ~ 2004 TD01 2200001 ~ 2299999 STD
ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)設定追加に伴い、従来モデルはスタンダードと呼ばれるようになる。
2003 ~ 2007 TD01 2400001 ~ STD/Basic
(後期_4型)NJ50MD4/M4
TD01-2400001-2499999
(後期_5型)NJ50MD5/M5
TD01-2500001-2599999
(後期_7型)NJ50MD7/M7
TD01-2600001-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.66(35)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-1077300 1本 ホンダ ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 73

戻る ページ 1 次へ