ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1994-96年式 スプロケット関連 ホンダ製

NC31 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1200001 ~ 1401880 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
499
レベル
(mm)
112
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 NC31 1200001 ~ 1212250 1994/3月
ハザード、燃料計、3分割アルミトップブリッジ、立体サイドカバーエンブレム採用。
カラー設定
・ラピスブルーメタリック×スパークリングシルバーメタリック(ツートン/新色)
・キャンディトランスパンレッド(新色)
・ピュアブラック
・パールシャイニングイエロー
・モーリタニアバイオレットメタリック(7月)
1995 ~ 1995 NC31 1200001 ~ 1212250 1994/7月
カラー追加
・モーリタニアバイオレットメタリック
1995 ~ 1995 NC31 1300001 ~ 1307373 1995/3月
シリンダーヘッドカバー大型化、シリンダーフィン5枚増設、クランクケースカバー形状変更、など。
カラー変更
・キャンディトランスパンレッド
・ミュートブラックメタリック
1995 ~ 1995 NC31 1300001 ~ 1307373 1995/7月
カラー追加
・スターライトシルバー
1996 ~ 1996 NC31 1400001 ~ 1401880 1996/2月
シート表皮変更、タンクエンブレム立体化、艶ありブラックエンジン、前後ホイール。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー
・キャンディトランパスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スプロケット ドライブ (1 23801KY2005 ホンダ

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
4営業日後以内
ホンダ スプロケット ドライブ (1 23801KY2005 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
23801KY2005 1個 525-15T SPH-020F

2. スプロケットCOMP. ファイナ 41200MY9860 ホンダ

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ホンダ スプロケットCOMP. ファイナ 41200MY9860 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 主な適合純正品番 サイズ 他社参考品番(NTB)
41200MY9860 1個 41200-my9-860 525-42T SPH-035R

戻る ページ 1 次へ