ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式 スプロケット関連 NTB製

CD50 スポーツ ■STD・Special Edition

ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2200005 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 950
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 820 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
87
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CD50 2200005 ~ 2299999 1996/4月 スポーツ
車両重量76kg・乾燥重量71kg
空冷4サイクルOHC単気筒。
セミロングシート、セミアップハンドル採用。
燃料タンクに専用立体エンブレム採用。
メッキ仕上げバックミラー、ハーフチェーンケース採用。
カラー設定
・ブラック(前後フェンダーシルバー)
1997 ~ 1999 CD50 2300001 ~ 2399999 Special Edition
1997/1月
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 2499999 1998/3月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクエンブレム変更。
カラー設定
・マックスシルバーメタリック
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-001F 1個 ホンダ プレスカブ C50 23800-GB4-000 420-13T

戻る ページ 1 次へ