ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式 スプロケット関連 NTB製

AA01 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1300001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 STD キャブレター最終型
マイナーチェンジ
トップカバーエンブレム、ボディーステッカー一新。
盗難抑止システム「アラームキット」(別売)が装着できるプレワイヤリング新装備。
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 デラックス(ND)
グリップヒーター付き

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スプロケット NTB

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-004R 1個 ホンダ プレスカブ 2002-2006年式
C50BN/ND(2/5)に適合
41201-GBJ-740 420-42T(段付)

2. スプロケット NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-001F 1個 ホンダ プレスカブ C50 23800-GB4-000 420-13T

3. スプロケット NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー サイズ 材質 歯数
420-13T 1個 汎用 420-13T SCM435 クロムモリブデン鋼 13

4. スプロケット 汎用タイプ NTB

販売価格(税別)    
NTB スプロケット 汎用タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NTB製品は、OEM製品と同等の規格で製造しています。※OEM製品には、焼き入れと、焼き入れ無しが有ります。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ メーカー 主な適合車種
420-13T 1個 420-13 ホンダ C50系(ワッシャー付) Fギア

戻る ページ 1 次へ