ホンダ CRM80 [80cc] 1988-92年式 スプロケット関連 TAKEGAWA(武川)製

HD11 ■モデル名:CRM80J/L/N

ホンダ CRM80 [80cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD11 原動機型式 HD08E 2st単気筒
フレームNo HD11 - 1000001 ~ 1201002 排気量 79
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,880
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 HD11 1000001 ~ 1002853 11ps水冷2stエンジン搭載ミニモトクロッサーレプリカ
Fディスクブレーキ装備
1990 ~ 1991 HD11 1100001 ~ 1101854 グラフィック&カラー変更
1992 ~ 1992 HD11 1200001 ~ 1201002 グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー(ホワイトベース×レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-051 1個 16T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

2. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-041 1個 15T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

戻る ページ 1 次へ