ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式 スプロケット関連 KITACO製

HA02 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 2500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YTX4L-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 HA02 2500001 ~ 2599999 排出ガス規制適合
角型ヘッドランプ
カラー設定
・タスマニアグリーンメタリック
・アドベンチャーブルーメタリック
・ムーンストーンシルバーメタリック
2002 ~ 2008 HA02 2600001 ~ 2699999
2005 ~ 2006 HA02 2700001 ~ 2799999 セル付
2007 ~ 2008 HA02 2800001 ~ セル付

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドライブスプロケット(フロント) KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO ドライブスプロケット(フロント) 1個
レビュー: 4.63(196)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
530-1010215 1個 15T(#420) NSR 全車種、NSR80 全車種、NS-1 全車種、NS50F 全車種、MBX50 全車種、CRM50 全車種、CRM80 全車種、モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO.Z50J-1000001~、FNO.AB27-1000001~1899999、モンキー(FI車) FNO.AB27-1900001~、ダックス50 全車種、ダックス70 全車種、モンキーR/RT 全車種、JAZZ 全車種、マグナ50 AC13全車種、シャリー50/70 全車種、ソロ AC17全車種、ジョルカブ AF53全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50 FNO.CD50-1300001~、CD90/ベンリィ90S FNO.HA03-1000003~、スーパーカブ50 FNO.C50-8000026~、AA01-1000001~1699999、スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車) FNO.AA01-1700001~、リトルカブ FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999、リトルカブ(FI車) FNO.AA01-4000001~、スーパーカブ70 FNO.C70-8500001~、スーパーカブ90 FNO.HA02-1100017~、ドリーム50 AC15全車種、APE50 FNO.AC16-1000001~1599999、APE50(FI車) FNO.AC16-1600001~、APE50-D(FI車) AC18全車種、APE100 HC07全車種、APE100-D HC13全車種、XR50モタード AD14全車種、XR100モタード HD13全車種、XR70R FNO.DE02-1000001~1299999、NSF100、スーパーカブ110/プロ JA07全車種 66

2. ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
KITACO ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ 1枚
レビュー: 4.69(61)

【特長】ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能。細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)。※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。420サイズ

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
535-1086239 1枚 420-39T ホンダ スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~
スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~
スーパーカブ90:FNO.C9
70

戻る ページ 1 次へ