ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1992-95年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

SC28 [893cc] 120ps

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC28 原動機型式 SC28E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC28 - 2000046 ~ 排気量 893
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,030
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 SC28 ~ 2代目
軽量化、カウル形状変更、ヘッドライトカバー設定、スクリーン高、アッパーカウル左右幅を拡大。フルアジャスタブル式フロントフォーク採用。
タイガーアイ異型2灯(片側マルチリフレクタ)採用。
カラー設定
・スパークルブラックパール
・スパークリングレッド
1992 ~ 1993 SC28 2000046 ~ 初代
エンジンは750ccのものを70mmボアをそのままにストロークを58mmまで拡大。
独立2灯型ヘッドライト、グロスブラックのサイレンサー、16インチFホイール、など。
カラー設定
・ロスホワイト
・ホンダブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.57(115)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
522-16 1個 16 CBR600RR(国内 07-13)、 CB900F HORNET(海外)、 CBR900RR(92-95/00-01)、 919、 CBR929RR、 CBR954RR、FireBlade、 CBR1000RR、 RVT1000R(RC51)、 VTR1000F(海外)、 VTR1000F SuperHawk、 VTR1000SP-1/2 530

戻る ページ 1 次へ