ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2020-21年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

SC82 PGM-DSFI 切替式ABS ■CBR1000SPL

ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC82 原動機型式 SC82E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC82 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー HY85S 全長 2,100
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
SILMAR10C9S 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SC82 1000001 ~ 2020/3月
RR-R FIREBLADEをベースとし、Ohlins製電子制御サス、brembo製Fブレーキキャリパー装備。
リチウムイオンバッテリー採用、クイックシフター標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
HondaレーシングマシンRC213Vの技術をフィードバック。
アクラポヴィッチ社共同開発チタン製マフラー。
車体姿勢制御システムBOSCH製6軸IMU(Inertial Measurement Unit)採用。
切替式ABS(公道とサーキットの2モード)。
フルカラーTFT液晶メーター。
テレスコピック式(倒立サス/NPX Smart EC)、スイングアーム式(プロリンク/TTX36 Smart EC)
カラー設定
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-116-40 1個 40 525 アルミ CBR600F4i/FS(2001-2006) CBR600RR(海外2005-2006) CBR1000RR/SP1(2017-2020)

2. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
411-16 1個 16 CB600F HORNET(海外)、 CBF600/S、 CBR600F Sports(海外)、 CBR600F(99-)、 CBR600RR(海外 03-06)、 CBR600RR(海外 07-13)、 NR、 VFR750F(90-)、 CB900 HORNET(国内)、CBR600F4i/FS、 CBR900RR(96-99) FireStorm(国内 VTR1000F)、 XL1000V Varadero 525

戻る ページ 1 次へ