ホンダ NC700X [700cc] 2012-13年式 スプロケット関連 X.A.M製
RC63 PGM-FI ■STD/TypeLD・STD ABS/TypeLD・DCT ABS/TypeLD/特別塗装限定車
ホンダ NC700X [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2012 ~ 2013 | RC63 1000001 ~ | DCT ABS TypeLD ローダウン仕様(受注生産) 全長2195×高1255×重量228kg 2012/6月 N700Xをベースに前後サスペンション変更しローダウン化(シート高30mm低) 2013 RC63-1100001- |
2012 ~ 2013 | RC63 1000001 ~ | DCT ABS 全長2210×高1285×重量228kg 2012/6月 変速機構のDCT(デュアルクラッチトランスミッション)、ABS採用。 マニュアルモードとオートマチックモード選択可能。 2013 RC63-1100001- |
2012 ~ 2013 | RC63 1000001 ~ | STD ABS 6速マニュアルミッション TypeLD ローダウン仕様(受注生産) 全長2195×高1255×重量218kg 2012/6月 2013 RC63-1100001- |
2012 ~ 2013 | RC63 1000001 ~ | STD ABS 6速マニュアルミッション全長2210×高1285×重量218kg 2012/2月 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・マグナレッド ・ダークネスブラックメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
2012 ~ 2013 | RC63 1000001 ~ | STD ABS無し 6速マニュアルミッション TypeLD ローダウン仕様(受注生産) 全長2195×高1255×重量214kg 2012/6月 N700Xをベースに前後サスペンション変更しローダウン化(シート高30mm低) 2013 RC63-1100001- |
2012 ~ 2013 | RC63 1000001 ~ | STD ABS無し 6速マニュアルミッション 全長2210×高1285×重量214kg 2012/2月 ダイヤモンドフレーム、アップライトポジション、Fテレスコピック(153.5mm)、Rプロリンクサス(アクスルトラベル150mm)採用。 燃料タンク小型化(シート下へ)。ラゲッジスペース(21L)装備、など。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・マグナレッド ・ダークネスブラックメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
2013 ~ 2013 | RC63 1100001 ~ | DCT ABS 特別塗装車(限定販売) 全長2195×高1255×重量228kg TypeLD ローダウン 2013/7月 ・カムフラージュグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
A5108-43 | 1個 | 525 | 43 | HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V |

品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
C5115-16 | 1個 | 525 | 16 | NC700 |

【特長】硬質アルマイトの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
A5108X43 | 1個 | 43 | 525 | HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V |

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|---|
B5108-43 | 1個 | 525 | CBR900RR(96-99)VTR1000F(コクナイ) | スチール |

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
A5103-41 | 1個 | 41 | 525 | BROS400/650 |

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
A5103-42T | 1個 | 42 | 525 | BROS400/650 |
戻る ページ 1 次へ